GEWISS - GEWGW48084 COPERCHIO ALTO CASSETTA 152X98 - GW48084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Für Dosen-/Gehäuselänge - 172 mm
Länge - 172 mm
Breite - 118 mm
Packung
10 ST
EAN
8011564063273
Artikelnummer
GEWGW48084
Herstellernummer
GW48084
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Für Dosen-/Gehäuselänge:
172 mm
Länge:
172 mm
Breite:
118 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
118 mm
Tiefe:
56 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


