Startseite

GEWISS - GEWGW48026 RACCORDO PER CASSETTE DI FONDO - GW48026

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48026 RACCORDO PER CASSETTE DI FONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Einbaudose - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8011564063907

Artikelnummer

GEWGW48026

Herstellernummer

GW48026

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Einbaudose:

ja

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.