Startseite

GEWISS - GEWGW48022 COPERCHIO BASSO CASSETTA 516X294 - GW48022

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48022 COPERCHIO BASSO CASSETTA 516X294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 543 mm

  • Länge - 543 mm

  • Breite - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016590

Artikelnummer

GEWGW48022

Herstellernummer

GW48022

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

543 mm

Länge:

543 mm

Breite:

320 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

320 mm

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie