Startseite

GEWISS - GEWGW48021 COPERCHIO BASSO CASSETTA 516X202 - GW48021

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48021 COPERCHIO BASSO CASSETTA 516X202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 543 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 543 mm

  • Breite - 229 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 229 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

48

EAN

8011564016583

Artikelnummer

GEWGW48021

Herstellernummer

GW48021

Hersteller

GEW

Länge:

543 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

543 mm

Breite:

229 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

229 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Montagedeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

COPERCHIO BASSO CASSETTA 516X202 - PER CASSETTE PT DIN E PT - ANTIURTO - ALTA RESISTENZA - IP40 - HALOGEN FREE - BIANCO RAL 9016