Startseite

GEWISS - GEWGW48020AB COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 480X160 IK10 - GW48020AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48020AB COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 480X160 IK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 506 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 506 mm

  • Breite - 186 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 186 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 20 ST

EAN

8034035087707

Artikelnummer

GEWGW48020AB

Herstellernummer

GW48020AB

Hersteller

GEW

Länge:

506 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

506 mm

Breite:

186 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

186 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Montagedeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9013

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie