GEWISS - GEWGW48020 COPERCHIO BASSO CASSETTA 480X160 - GW48020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 506 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 506 mm
Breite - 186 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 186 mm
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
Länge:
506 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
506 mm
Breite:
186 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
186 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Montagedeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


