GEWISS - GEWGW48019AB COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 392X152 IK10 - GW48019AB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 418 mm
Länge - 418 mm
Breite - 178 mm
Packung
20 ST
EAN
8034035087295
Artikelnummer
GEWGW48019AB
Herstellernummer
GW48019AB
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
418 mm
Länge:
418 mm
Breite:
178 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
178 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9013
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


