GEWISS - GEWGW48019 COPERCHIO BASSO CASSETTA 392X152 - GW48019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 418 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 418 mm
Breite - 178 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 178 mm
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564016569
Artikelnummer
GEWGW48019
Herstellernummer
GW48019
Hersteller
GEW
Länge:
418 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
418 mm
Breite:
178 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
178 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Montagedeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


