Startseite

GEWISS - GEWGW48018AB COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 294X152 IK10 - GW48018AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48018AB COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 294X152 IK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 320 mm

  • Breite - 178 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 178 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 40 ST

Produktserien

Green Wall

EAN

8034035087288

Artikelnummer

GEWGW48018AB

Herstellernummer

GW48018AB

Hersteller

GEW

Länge:

320 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

320 mm

Breite:

178 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

178 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Montagedeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9013

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Coperchio per scatola da incasso - tipo/modello GEWGW48018AB - COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 294X152 IK10