GEWISS - GEWGW48017AB COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 196X152 IK10 - GW48017AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 222 mm
Länge - 222 mm
Breite - 178 mm
Packung
50 ST
EAN
8034035087271
Artikelnummer
GEWGW48017AB
Herstellernummer
GW48017AB
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
222 mm
Länge:
222 mm
Breite:
178 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
178 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9013
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


