Startseite

GEWISS - GEWGW48017 COPERCHIO BASSO CASSETTA 196X152 - GW48017

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48017 COPERCHIO BASSO CASSETTA 196X152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 222 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 222 mm

  • Breite - 178 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 178 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

48

EAN

8011564016545

Artikelnummer

GEWGW48017

Herstellernummer

GW48017

Hersteller

GEW

Länge:

222 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

222 mm

Breite:

178 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

178 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Montagedeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

COPERCHIO BASSO CASSETTA 196X152 - PER CASSETTE PT DIN E PT - ANTIURTO - ALTA RESISTENZA - IP40 - HALOGEN FREE - BIANCO RAL 9016