Startseite

GEWISS - GEWGW48015 COPERCHIO BASSO CASSETTA 152X98 - GW48015

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48015 COPERCHIO BASSO CASSETTA 152X98

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 172 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 172 mm

  • Breite - 118 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 118 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564016521

Artikelnummer

GEWGW48015

Herstellernummer

GW48015

Hersteller

GEW

Länge:

172 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

172 mm

Breite:

118 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

118 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Montagedeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie