Startseite

GEWISS - GEWGW48014 COPERCHIO BASSO CASSETTA 118X96 - GW48014

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48014 COPERCHIO BASSO CASSETTA 118X96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 138 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 138 mm

  • Breite - 116 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 116 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

48

EAN

8011564016514

Artikelnummer

GEWGW48014

Herstellernummer

GW48014

Hersteller

GEW

Länge:

138 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

138 mm

Breite:

116 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

116 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Montagedeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE 118X96