GEWISS - GEWGW48012 SEPARATORE INTERNO CASSETTE PT - GW48012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandbreite - 129 mm
Trennwandhöhe - 58 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8011564016491
Artikelnummer
GEWGW48012
Herstellernummer
GW48012
Hersteller
GEW
Trennwandbreite:
129 mm
Trennwandhöhe:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


