Startseite

GEWISS - GEWGW48011P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 11 - GW48011P

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48011P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 294 mm

  • Länge - 294 mm

  • Breite - 516 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8011564427228

Artikelnummer

GEWGW48011P

Herstellernummer

GW48011P

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

294 mm

Länge:

294 mm

Breite:

516 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

516 mm

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

rot

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

2001

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie