Startseite

GEWISS - GEWGW48009P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 9 - GW48009P

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48009P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 506 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 480 mm

  • Breite - 186 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 213 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 40 ST

Produktserien

Green Wall

EAN

8011564801837

Artikelnummer

GEWGW48009P

Herstellernummer

GW48009P

Hersteller

GEW

Länge:

506 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

480 mm

Breite:

186 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

213 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Steckdeckel

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

rot

RAL-Nummer (ähnlich):

2001

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.