Startseite

GEWISS - GEWGW48007P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 7 - GW48007P

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48007P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 294 mm

  • Länge - 320 mm

  • Breite - 178 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564801813

Artikelnummer

GEWGW48007P

Herstellernummer

GW48007P

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

294 mm

Länge:

320 mm

Breite:

178 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

207 mm

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

rot

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

2001

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie