GEWISS - GEWGW48006P SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 6 - GW48006P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 222 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 196 mm
Breite - 178 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 207 mm
Form - rechteckig
Packung
70 ST
Produktserien
Green Wall
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564801844
Artikelnummer
GEWGW48006P
Herstellernummer
GW48006P
Hersteller
GEW
Länge:
222 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
196 mm
Breite:
178 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
207 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
2001
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein



