Startseite

GEWISS - GEWGW46579F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO SU PIASTRA - SEZIONATORE MSS250 - PER QUADRI B=800 - GRIGIO RAL 7035

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46579F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO SU PIASTRA - SEZIONATORE MSS250 - PER QUADRI B=800 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Montageplatte - ja

  • Mit Tragschiene - nein

  • Mit Abdeckung - ja

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284449

Artikelnummer

GEWGW46579F

Herstellernummer

GW46579F

Hersteller

GEW

Mit Montageplatte:

ja

Mit Tragschiene:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Breite:

800 mm

Kit scatolati e sezionatori, fissaggio mediante montanti, pannelli con altezza 2 moduli colore grigio RAL 7035. Fissaggio apparecchiature: su piastra. Pannelli con finestratura H=45 mm, viti imperdibili a 1/4 di giro e piombabili. Fissaggio mediante montanti. Predisposizione per apparecchiature posizionate in verticale. Materiale plastico privo di alogeni.