GEWISS - GEWGW46577F KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO SU PIASTRA - SEZIONATORE MSS250 - PER QUADRI B=515 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Montageplatte - ja
Mit Tragschiene - nein
Mit Abdeckung - ja
Breite - 515 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564284425
Artikelnummer
GEWGW46577F
Herstellernummer
GW46577F
Hersteller
GEW
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Breite:
515 mm
Kit scatolati e sezionatori, fissaggio mediante montanti, pannelli con altezza 2 moduli colore grigio RAL 7035. Fissaggio apparecchiature: su piastra. Pannelli con finestratura H=45 mm, viti imperdibili a 1/4 di giro e piombabili. Fissaggio mediante montanti. Predisposizione per apparecchiature posizionate in verticale. Materiale plastico privo di alogeni.