Startseite

GEWISS - GEWGW46205F QUADRO QP POLIEST.TRASP 515X650X250 IP66 - GW46205F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46205F QUADRO QP POLIEST.TRASP 515X650X250 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

68 ASC

EAN

8011564854826

Artikelnummer

GEWGW46205F

Herstellernummer

GW46205F

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

250 A

Höhe:

649 mm

Breite:

514 mm

Tiefe:

250 mm

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

230 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

96

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

96

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Quadro stagno da parete realizzato in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Versione con porta trasparente munita di serratura,grado di protezione IP66, grigio RAL 7035. Accessoriabile con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno cheesterno.