Startseite

GEWISS - GEWGW46204F QUADRO QP POLIEST.TRASP 405X650X200 IP66 - GW46204F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46204F QUADRO QP POLIEST.TRASP 405X650X200 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564854819

Artikelnummer

GEWGW46204F

Herstellernummer

GW46204F

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

250 A

Höhe:

649 mm

Breite:

406 mm

Tiefe:

200 mm

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

180 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

72

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

72

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie