GEWISS - GEWGW46203F QUADRO QP POLIEST.TRASP 405X500X200 IP66 - GW46203F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Produktserien
68 ASC
EAN
8011564854802
Artikelnummer
GEWGW46203F
Herstellernummer
GW46203F
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
499 mm
Breite:
406 mm
Tiefe:
200 mm
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
180 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
54
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein