GEWISS - GEWGW44236 CASS.IP55 150X110X70 1/4G.P.L.GWT 650°C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 150 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564196230
Artikelnummer
GEWGW44236
Herstellernummer
GW44236
Hersteller
GEW
Form
rechteckig
Montageart
Wand-/Deckenmontage
Länge
150 mm
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP55
Deckelbefestigung
geschraubt
CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 -CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 -PARETI LISCE