Startseite

GEWISS - GEWGW44056 CASS.IP55 150X110X70 1/4G.PASS.GWT 960°C - GW44056

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44056 CASS.IP55 150X110X70 1/4G.PASS.GWT 960°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Anzahl der Einführungen - 10

Packung

  • 40 ST

EAN

8011564540323

Artikelnummer

GEWGW44056

Herstellernummer

GW44056

Hersteller

GEW

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

10

Einführung von hinten:

nein

Länge:

170.5 mm

Breite:

130.5 mm

Tiefe:

76 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.