GEWISS - GEWGW42232 CENTR.INC.ST.EMER.4M.GUIDA EN50022 G7035 - GW42232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564064010
Artikelnummer
GEWGW42232
Herstellernummer
GW42232
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
145 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
200 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


