Startseite

GEWISS - GEWGW42208 CENTR.PAR.ST.EMER.8M.GUIDA EN50022 G7035 - GW42208

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW42208 CENTR.PAR.ST.EMER.8M.GUIDA EN50022 G7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564063990

Artikelnummer

GEWGW42208

Herstellernummer

GW42208

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

180 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

3000

EMV-Ausführung:

nein

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie