Startseite

GEWISS - GEWGW42204 CENTR.PAR.ST.EMER.4M.PRED.FORO D.22 - GW42204

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW42204 CENTR.PAR.ST.EMER.4M.PRED.FORO D.22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 108 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564063969

Artikelnummer

GEWGW42204

Herstellernummer

GW42204

Hersteller

GEW

Breite in Teilungseinheiten:

0

Montageart:

Aufputz

Farbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

108 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

180 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Tiefe:

100 mm

Mit Schloss:

ja

RAL-Nummer:

3000

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie