GEWISS - GEWGW42202 CENTR.PAR.ST.EMER.8M.GUIDA EN50022 ROSSO - GW42202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564033429
Artikelnummer
GEWGW42202
Herstellernummer
GW42202
Hersteller
GEW
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
180 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
180 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
100 mm
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
Zylinder
RAL-Nummer:
3000
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


