GEWISS - GEWGW41890AB FRONTALE AB CENTR. INC.P.CIECA 54M IP40 - GW41890AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035087257
Artikelnummer
GEWGW41890AB
Herstellernummer
GW41890AB
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
465 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
680 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
30 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
415 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
95 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
630 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
120 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


