Startseite

GEWISS - GEWGW41886AB FRONTALE AB CENTR. INC.P.CIECA 24M IP40 - GW41886AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW41886AB FRONTALE AB CENTR. INC.P.CIECA 24M IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035087233

Artikelnummer

GEWGW41886AB

Herstellernummer

GW41886AB

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

330 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

420 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

30 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

290 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

85 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

380 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

101 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie