Startseite

GEWISS - GEWGW40687 FONDO CDKI 24M - GW40687

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40687 FONDO CDKI 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - orange

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035012730

Artikelnummer

GEWGW40687

Herstellernummer

GW40687

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

orange

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

288 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

380 mm

Tiefe:

80 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

288 mm

Einbautiefe:

85 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

85 mm

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

80 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie