GEWISS - GEWGW40685 FONDO CDKI 12M - GW40685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - orange
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035018015
Artikelnummer
GEWGW40685
Herstellernummer
GW40685
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
orange
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
288 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
230 mm
Tiefe:
80 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
288 mm
Einbautiefe:
85 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
85 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
80 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


