GEWISS - GEWGW40661 CENTRALINO INC.P.CIECA 36M.(18X2) IP40 - GW40661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564130876
Artikelnummer
GEWGW40661
Herstellernummer
GW40661
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
95 mm
Einbauhöhe:
349 mm
Einbaubreite:
402 mm
Innentiefe:
80 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
396 mm
Breite:
453 mm
Tiefe:
110 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


