GEWISS - GEWGW40611PM QUADRO PM P.FUME 72M.(18X4) IP40 GREEN - GW40611PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564802018
Artikelnummer
GEWGW40611PM
Herstellernummer
GW40611PM
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
465 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
855 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
120 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
415 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
95 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
840 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
120 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Doppel
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


