GEWISS - GEWGW40546 KIT ACCOPPIAMENTO CD FRANCIA - GW40546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Zentraldose - nein
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8011564081871
Artikelnummer
GEWGW40546
Herstellernummer
GW40546
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
nein
40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.


