Startseite

GEWISS - GEWGW40528 PIASTRA FONDO ISOLANTE 39M CD FRANCIA - GW40528

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40528 PIASTRA FONDO ISOLANTE 39M CD FRANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 466 mm

  • Breite - 156 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564081741

Artikelnummer

GEWGW40528

Herstellernummer

GW40528

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

466 mm

Breite:

156 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie