GEWISS - GEWGW40506 CONT.SERVIZI COMUN.GRADO 1 RAL9016 - GW40506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP30
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564818811
Artikelnummer
GEWGW40506
Herstellernummer
GW40506
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
225 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
112 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
250 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
112 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
nein
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


