Startseite

GEWISS - GEWGW40501 CENTRALINO STD.FRANC.13M.1 FILA - GW40501

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40501 CENTRALINO STD.FRANC.13M.1 FILA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 13

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - Titan

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564081550

Artikelnummer

GEWGW40501

Herstellernummer

GW40501

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

13

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Titan

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

225 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

93.5 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

65 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie