GEWISS - GEWGW40336 CENTRALINO INC.ARR.4+ 8M IP40 P.TRASP. - GW40336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564041349
Artikelnummer
GEWGW40336
Herstellernummer
GW40336
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
225 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
329 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
103.5 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
305 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
75 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
195 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
65 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


