GEWISS - GEWGW40299TB CENTR.INC.P.CIECA ARR.36M BIANCO - GW40299TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564856615
Artikelnummer
GEWGW40299TB
Herstellernummer
GW40299TB
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
493 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
118 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
294 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
90 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
461 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
79 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


