Startseite

GEWISS - GEWGW40285TB CENTR.INC.P.CIECA ARR.8M BIANCO - GW40285TB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40285TB CENTR.INC.P.CIECA ARR.8M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 16 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564856585

Artikelnummer

GEWGW40285TB

Herstellernummer

GW40285TB

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

248 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

195 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

107 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

209 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

81 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

174 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Druckknopf

Innentiefe:

70 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

Einzel

40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie