GEWISS - GEWGW40229TN CENTRALINO INC.ARR.12M NERO TONER - GW40229TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564442054
Artikelnummer
GEWGW40229TN
Herstellernummer
GW40229TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
218 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
106 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
293 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
81 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
189 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
65 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


