GEWISS - GEWGW40225TB CENTRALINO INC.ARR.8M BIANCO - GW40225TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564668911
Artikelnummer
GEWGW40225TB
Herstellernummer
GW40225TB
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
248 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
195 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
107 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
209 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
81 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
174 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
70 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


