GEWISS - GEWGW40178N CENTR.INC.CARTONG.36M PORTA MET. MULTIM. - GW40178N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035051999
Artikelnummer
GEWGW40178N
Herstellernummer
GW40178N
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
368 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
568 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
93 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
314 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
85 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
539 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


