GEWISS - GEWGW40155N CENTRALINO INC.60M PORTA CIECA METALLO - GW40155N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035051906
Artikelnummer
GEWGW40155N
Herstellernummer
GW40155N
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
368 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
878 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
93 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
314 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
85 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
849 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
48 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Einzel
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


