GEWISS - GEWGW40115 CENTRALINO PARETE 36M.(12X3) IP65+MORS. - GW40115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564062351
Artikelnummer
GEWGW40115
Herstellernummer
GW40115
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
298 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
140 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


