GEWISS - GEWGW40105 QUADRO DIS.PARETE 36M.(12X3) IP65 - GW40105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564111370
Artikelnummer
GEWGW40105
Herstellernummer
GW40105
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
570 mm
Breite:
298 mm
Tiefe:
140 mm


