Startseite

GEWISS - GEWGW40071 CENTR.PAR.P.CIECA ARR.54M.(18X3) IP40 - GW40071

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40071 CENTR.PAR.P.CIECA ARR.54M.(18X3) IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

40 CD

EAN

8011564856554

Artikelnummer

GEWGW40071

Herstellernummer

GW40071

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

Druckknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Innentiefe:

48 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

400 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

130 mm

40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.