GEWISS - GEWGW40051 CENTRALINO PAR.ARR.54M.(18X3) IP40 - GW40051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564033375
Artikelnummer
GEWGW40051
Herstellernummer
GW40051
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
400 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
130 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


